Hollow drill bit Plus Quadro-L
Hollow drill bit Plus Quadro-L
VRTAK-ODSAVAN-PLUS-QL-D14-L550-PD400MM
ZEBRA
Obj. č.
0648021455
EAN 4099618126024
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Very fast modular hammer drill bit with dust extraction function, very long service life, symmetrical solid carbide head with four cutting edges and particularly large suction channels. Complete with suction adapter.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 14 mm |
Dĺžka | 550 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Druh upnutia | SDS plus |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 4 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!