Horák TIG WLT 26 pre dvojtlačidlový horák TIG 180 AC/DC
Horák TIG WLT 26 pre dvojtlačidlový horák
PRISL.HORAK-WIG180-AC/DC-DD-4M
Obj. č. 0984180104
EAN 4047376323384
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S nastaviteľným hrdlom a guľovým kĺbom, ktoré zabezpečujú lepšiu manipulovateľnosť pri práci
- Zapnutie a vypnutie zváracieho prúdu 1
- Okamžité obmedzenie zváracieho prúdu (smerom dole) 2
- Hadica horáka za rukoväťou je taktiež pokrytá kožou Nappa s dĺžkou 40 cm
- Dodáva sa so zlatou volfrámovou elektródou s Ø 2,4 mm, keramickou plynovou tryskou veľkosti 6 a dlhým krytom na horák
Upozornenie
Diely podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu rovnaké ako pre horáky WLV 17 a WLT 17 K
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 4 m |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2500,000 g |