Horák TIG WLT 26 pre horák s reguláciu nahor/nadol TIG 180 AC/DC
Horák TIG WLT 26 pre horák s regul. nahor/nadol
PRISL.HORAK-WIG180-AC/DC-UD-4M
Obj. č. 0984180204
EAN 4047376323407
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S nastaviteľným hrdlom a guľovým kĺbom, ktoré zabezpečujú lepšiu manipulovateľnosť pri práci
- Zapnutie a vypnutie zváracieho prúdu 1
- Okamžité obmedzenie zváracieho prúdu (smerom dole) 2
- Variabilné nastavenie zváracieho prúdu na horáku 3
- Hadica horáka za rukoväťou je taktiež pokrytá kožou Nappa s dĺžkou 40 cm
- Dodáva sa so zlatou volfrámovou elektródou s Ø 2,4 mm, keramickou plynovou tryskou veľkosti 6 a dlhým krytom na horák
Upozornenie
Diely podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu rovnaké ako pre horáky WLV 17 a WLT 17 K
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 4 m |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2500,000 g |