Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Horizontálna lišta, FB

Horizontálna lišta FB 

Obj. č. 0973662130

EAN 4099618370694

Cena za zvolené balenie
Horizontálna lišta, FB

Obj. č. 0973662130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plne sa prekrývajúci horný kryt (veko) a otvory základne
  • Konštrukcia: 2 35 mm montážne lišty DIN na montáž krabíc pre zariadenia a oddeľovacích koľajníc

  • Vrátane 4 príchytných svoriek (na 2 m lištu)

  • Základné otvory v dvoch radoch
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

62 mm

Šírka

130 mm

Farba

Hnedá, podobná RAL 8014

Dĺžka kanála

2 m

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Horľavá látka

Ťažko horľavý, samozhášajúci

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Koncový diel pre horizontálnu lištu FB

ENDPCE-(F.WSD-60X130MM)-SEPIABRWN

Pre horizontálnu lištu FB
x 10 ks
Prípojka zariadenia Pre stenové kanály BR 80 a parapetné kanály FB

PRISL.EL.KRABICA-H50MM

x 40 ks
Prípojka zariadenia Pre stenové kanály BR 80 a parapetné kanály FB

PRISL.EL.KRABICA-DP-H50MM

x 20 ks
Vstavaný kryt CEE

PODLOZKA POD ZASUVKU-CEE

Pre stenový vodiaci kanál BR 80 a parapetný vodiaci kanál FB
x 10 ks