Horizontálna svorka Basic
Horizontálna svorka Basic
RYCHLOUPINAC VODOROVNY 263.5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na upínanie a uvoľňovanie obrobkov vo výrobe alebo na zariadeniach
- Vhodná na upínanie počas zvárania, vŕtania, vystružovania, lepenia atď.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Povrch | pozinkované |
Šírka uhlovej pätky (b1) | 57,2 mm |
Dĺžka uhlovej pätky (b2) | 57,2 mm |
Priemer otvoru (d1) | 8,3 mm |
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1) | 41,3-41,3 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 min./max. (a2) | 41,3-41,3 mm |
Výška (h1) | 63 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | -10-8 mm |
Vzdialenosť 1 (c1) | 65 mm |
Vzdialenosť 2 (c2) | 35 mm |
Dĺžka (l1) | 265 mm |
Dĺžka ramena (l2) | 108 mm |
Upínacia sila (F1) | 3.4 kN |
Otvárací uhol (α) | 90 Stupeň |
Veľkosť krídlovej matice | M10 X 85 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 618 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!