Horizontálna svorka Pro s otvoreným podporným ramenom
Horizontálna svorka Pro s 2-zložkovou rukoväťou
RYCHLOUPIN-HORIZONT-VEL4 -4,0-24,0-M8X65
Obj. č. 5761120004
EAN 4065746090469
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitná rýchlosvorka na princípe kĺbu na flexibilné použitie pri obrábaní kovov, dreva a plastov
Výhody kĺbového princípu:
- Rýchle a široké otvorenie rýchlosvorky
- Úplné odhalenie bez prekážok pri vyberaní obrábaného dielu
- Veľká upínacia sila s minimálnou vynaloženou silou
- Vysoký stupeň samosvornosti v polohe upnutia zabraňuje otvoreniu rýchlosvorky v dôsledku síl vznikajúcich pri obrábaní
Prehľad ďalších vlastností:
- Ergonomická 2-zložková rukoväť
- Bezpečnostný upínací diel s ochranou proti privretiu prstov
- Ochrana proti strate prítlačnej skrutky
- Nity z nehrdzavejúcej ocele v namazaných, povrchovo kalených ložiskových puzdrách na zaistenie dlhotrvajúcej a konzistentnej funkčnosti
- Snímateľný gumový kryt odolný voči oleju
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Šírka uhlovej pätky (b1) | 58 mm |
Dĺžka uhlovej pätky (b2) | 57 mm |
Priemer otvoru (d1) | 8,5 mm |
Priemer otvoru 2 (d2) | 8,5 mm |
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1) | 29-43 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 min./max. (a2) | 20,5-20,5 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 min./max. (a3) | 41-41 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a4) | 43 mm |
Výška (h1) | 75 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | -4-24,0 mm |
Vzdialenosť 1 (c1) | 63 mm |
Vzdialenosť 2 (c2) | 27 mm |
Dĺžka (l1) | 287 mm |
Dĺžka ramena (l2) | 113 mm |
Upínacia sila (F1) | 2 kN |
Zverná sila 2 (F2) | 3 kN |
Otvárací uhol (α) | 90 |
Veľkosť krídlovej matice | M8 x 65 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1116,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!