Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Horizontálna svorka Pro s otvoreným podporným ramenom

Horizontálna svorka Pro s 2-zložkovou rukoväťou
RYCHLOUPINAK-HORIZNT-VEL1 -3,0-2,5-M5X30

Obj. č. 5761120001

EAN 4065746090490

Cena za zvolené balenie
Horizontálna svorka Pro s otvoreným podporným ramenom

Obj. č. 5761120001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Horizontálna základňa a ergonomická 2-zložková rukoväť

Vysokokvalitná rýchlosvorka na princípe kĺbu na flexibilné použitie pri obrábaní kovov, dreva a plastov



Výhody kĺbového princípu:


  • Rýchle a široké otvorenie rýchlosvorky

  • Úplné odhalenie bez prekážok pri vyberaní obrábaného dielu

  • Veľká upínacia sila s minimálnou vynaloženou silou

  • Vysoký stupeň samosvornosti v polohe upnutia zabraňuje otvoreniu rýchlosvorky v dôsledku síl vznikajúcich pri obrábaní


Prehľad ďalších vlastností:


  • Ergonomická 2-zložková rukoväť

  • Bezpečnostný upínací diel s ochranou proti privretiu prstov

  • Ochrana proti strate prítlačnej skrutky

  • Nity z nehrdzavejúcej ocele v namazaných, povrchovo kalených ložiskových puzdrách na zaistenie dlhotrvajúcej a konzistentnej funkčnosti

  • Snímateľný gumový kryt odolný voči oleju
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pozinkované

Forma

B

Šírka uhlovej pätky (b1)

34 mm

Dĺžka uhlovej pätky (b2)

34 mm

Priemer otvoru (d1)

5,2 mm

Vzdialenosť otvorov min./max. (a1)

18-21,5 mm

Vzdialenosť otvorov 3 min./max. (a3)

13-14,5 mm

Výška (h1)

30 mm

Min./max. výška zovretia (h2)

-3-2,5 mm

Vzdialenosť 1 (c1)

18,7 mm

Vzdialenosť 2 (c2)

8,0 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Dĺžka ramena (l2)

42 mm

Upínacia sila (F1)

0,8 kN

Zverná sila 2 (F2)

1,1 kN

Otvárací uhol (α)

90

Veľkosť krídlovej matice

M5x30 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

113,000 g

Náhradné diely pre tento produkt:
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky

SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VEL1-M5X30

Vhodná pre horizontálne aj vertikálne svorky Pro