Horizontálna svorka s variabilnou výškou upínania
Horiz. svorka Pro, variabilná s 2-zl. rukoväťou
RYCHLOUPINAK-HORIZONT-VAR20-MAXSPNH35
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchlosvorka s veľkým rozsahom upnutia a automatickým nastavením výšky upínania, vhodná najmä pri zmene hrúbky obrábaného dielu
Na všestranné a rýchle použitie
- Jedna veľkosť dokáže nahradiť niekoľko veľkostí komerčne dostupných rýchlosvoriek
- Automatické nastavenie výšky upínania
Chráni citlivé obrábané diely
- Pohyblivá fixačná doska na prítlačnej skrutke so snímateľným ochranným krytom
- Nastavovacia skrutka na reguláciu upínacej sily v kĺbe rýchlosvorky
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Šírka uhlovej pätky (b1) | 48 mm |
Dĺžka uhlovej pätky (b2) | 43 mm |
Priemer otvoru (d1) | 5,5 mm |
Priemer otvoru 2 (d2) | 6,2 mm |
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1) | 27-32 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a4) | 28 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (a2) | 25,7 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (a3) | 12,7 mm |
Výška (h1) | 38 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | 0-35 mm |
Automatické nastavenie, výška zovretia | 20 mm |
Vzdialenosť 1 (c1) | 16 mm |
Dĺžka (l1) | 169 mm |
Dĺžka ramena (l2) | 39 mm |
Upínacia sila (F1) | 1,1 kN |
Otvárací uhol (α) | 90 Stupeň |
Veľkosť krídlovej matice | M6 x 43,6 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 200,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!