Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Horizontálna svorka s variabilnou výškou upínania

RYCHLOUPINAK-HORIZONT-VAR35-MAXSPNH40

Obj. č. 5761121002

EAN 4065746272209

Cena za zvolené balenie
Horizontálna svorka s variabilnou výškou upínania

Obj. č. 5761121002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extrémne veľký rozsah upínania vďaka automatickému nastaveniu výšky upnutia s takmer konštantnou upínacou silou

Rýchlosvorka s veľkým rozsahom upnutia a automatickým nastavením výšky upínania, vhodná najmä pri zmene hrúbky obrábaného dielu



Na všestranné a rýchle použitie


  • Jedna veľkosť dokáže nahradiť niekoľko veľkostí komerčne dostupných rýchlosvoriek

  • Automatické nastavenie výšky upínania


Chráni citlivé obrábané diely


  • Pohyblivá fixačná doska na prítlačnej skrutke so snímateľným ochranným krytom

  • Nastavovacia skrutka na reguláciu upínacej sily v kĺbe rýchlosvorky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pozinkované

Forma

B

Šírka uhlovej pätky (b1)

60 mm

Dĺžka uhlovej pätky (b2)

53 mm

Priemer otvoru (d1)

6,5 mm

Priemer otvoru 2 (d2)

8 mm

Vzdialenosť otvorov min./max. (a1)

33-48 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a4)

38 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (a2)

25,4 mm

Vzdialenosť otvorov 3 (a3)

25,4 mm

Výška (h1)

47 mm

Min./max. výška zovretia (h2)

0-40 mm

Automatické nastavenie, výška zovretia

35 mm

Vzdialenosť 1 (c1)

12 mm

Dĺžka (l1)

217 mm

Dĺžka ramena (l2)

40 mm

Upínacia sila (F1)

2,5 kN

Otvárací uhol (α)

90 Stupeň

Veľkosť krídlovej matice

M8 x 49,3 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

380,000 g

Náhradné diely pre tento produkt:
Prítlačná skrutka pre variabilné rýchlosvorky

SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VAR-M8X49,3

Vhodné pre rýchlosvorky s variabilnou výškou upínania
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie