Horizontálny rotačný laser RL2-14
Vodorovný rotačný laser RL2-14
LASER ROTACNY RL2-14
Obj. č. 5709300302
EAN 4053479208305
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi vysoká úroveň presnosti, aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach
V súlade s normou ISO 17123-6
Šetrí čas
Automatické samonivelovanie trvá len pár sekúnd
Zabraňuje chybám pri nivelácii
Automatické monitorovanie vodorovnosti zabraňuje chybám nivelácie spôsobeným vetrom, mäkkými povrchmi a nárazmi do statívu.
Úplná ochrana pre nečistotami a vodou
Trieda ochrany IP67
Batérie nie sú súčasťou dodávky
Hárky údajov(X)
- Prenos úrovní
- Horizontálne zarovnanie v interiéri a exteriéri
- Monitorovanie výkopov základových jám
- Podhľady
Trieda lasera | 2 |
Dosah | 400 m |
Presnosť merania (na dĺžku) | 1 mm/10m |
Samo nivelačný rozsah (+/-) | 5 Stupeň |
Druh krytia IP | IP 67 |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Alkalické |
Počet batérií | 4 KS |
Min./max. teplota skladovania | -20 do 70 °C |
Min. aplikačná teplota | -10 °C |
Min. teplota skladovania | -20 °C |
Max. aplikačná teplota | 50 °C |
Doba použitia max. | 60 h |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!