Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Horúci konzervačný vosk

Horúci ochranný vosk
VOSK HORUCI KONZERVACNY 25L

Obj. č. 08930253
EAN 4099618455155
Cena za zvolené balenie
Horúci konzervačný vosk

Obj. č. 08930253

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu vozidiel v samoobslužných umyvárňach a autoumyvárňach so rozstrekovačmi horúceho vosku.

Vytvára ochrannú vrstvu


  • Chráni povrchy vozidla pred koróziou, soľou a UV žiarením

  • Umožňuje jednoduché stekanie dažďovej vody

  • Jednoduchšie odstraňovanie nečistôt

  • Spomaľuje opakované znečistenie


Vysokokvalitné súčasti zaručujú optimálny lesk


Dobre udržiavaný vzhľad, vyzerá ako nový



Neobsahuje AOX ani silikóny



Hodnota pH koncentrátu: 4 – 4,5



Neobsahuje minerálne oleje ani uhľovodíky



Dobrá biologická odbúrateľnosť v súlade s pravidlami OECD*. Neovplyvňuje účinok odlučovačov ľahkých kvapalín.

Upozornenie

Skladujte na mieste chránenom pred mrazom. Vyhnite sa predávkovaniu.


*OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou hotline pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

V autoumyvárňach:


Dávkujte nezriedené do rozprašovača horúcej vody. Koncentrácia pri použití: približne 0,2 %



Vo vysokotlakových zariadeniach/systémoch samoobslužných autoumyvární:


Zamiešajte 1 diel horúceho ochranného vosku s 9 dielmi vody. Teplota spracovania: približne +70 °C až +80 °C. Výrobok striekajte na čisté vozidlo, kým je ešte vlhké; opláchnutie studenou vodou zlepší tokové vlastnosti a lesk.

Chemický základ

Katiónové tenzidy

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Žltá

Hodnota pH

4

Podmienka pre hodnotu pH

pri teplote 20°C

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Bod vzplanutia min.

65 °C

Hustota

0.985 g/cm³

Teplota spracovania min.

70 °C

Teplota spracovania max.

80 °C

Koncentrácia pri použití

0.2 %

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje minerálne oleje

Áno

Neobsahuje uhľovodíky

Áno

Hmotnosť obsahu

25.6 kg

Obsah

25 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie