Hranatý kĺb, tvar CS s príchytkou DIN 71802, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 71802, oceľ, pozinkovaná, tvar CS
Obj. č. 026851219
EAN 4038898193111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Guľový kĺb s plochou časťou na kľúč a šesťhrannou maticou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka od stredu gule po koniec panvy (a1) | 35 mm |
Dĺžka od stredu gule po nákružok čapu (l1) | 16 mm |
Dĺžka čapu od goliera (l2) | 20 mm |
Normy | DIN 71802 |
Forma | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S poistným strmeňom |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |