Hranatý kĺb, tvar CS s príchytkou DIN 71802, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 71802, oceľ, pozinkovaná, tvar CS
JNT-ANGL-71802-CS-KGL/8-(A2K)-M5X10,2
Obj. č. 026850510
EAN 4011231316149
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Guľový kĺb s plochou časťou na kľúč a šesťhrannou maticou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka od stredu gule po koniec panvy (a1) | 22 mm |
Dĺžka od stredu gule po nákružok čapu (l1) | 9 mm |
Dĺžka čapu od goliera (l2) | 10,2 mm |
Normy | DIN 71802 |
Forma | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S poistným strmeňom |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |