Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hrdlo pre metrické elektroinštalačné rúrky

Hrdlo pre metrické elektroinštalačné rúrky
SPOJKA RURKY INSTALACNEJ D20MM

Obj. č. 0975245120
EAN 4046777153620

Cena za zvolené balenie
Hrdlo pre metrické elektroinštalačné rúrky

Obj. č. 0975245120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre rúru (EN)

EN20

Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry

3342

Sila zaťaženia pri 5cm

750 N

Odolnosť proti nárazu pri 100mm

2 kg

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 90 °C

Farba

Sivá

Materiál

Špeciálny plast

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie