Hrebeňové/kotevné klince
Vrúbkované/kotevné pozinkované oceľové klince
KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY
Obj. č.
0681940040
EAN 4062856960187
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
- Zúžená časť pod hlavičkou klinca zaisťuje, že klinec vyplní otvor v spojovacom prvku do dreva, čím sa zaistí presný prenos sily
Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Uhlové konzoly, trámové pätky, krížové spojky, oceľové plechy a diely lisovanej oceľovej platne, spojky krokva/väznica, krokvové tvarovky, perforované platne, ploché oceľové kotvy, diagonálne vzpery atď.
Priemer | 4 mm |
Dĺžka | 40 mm |
Priemer hlavy | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Dĺžka závitu | 32 mm |