Hrot Longlife & Speed Forstner
Forstnerov vrták LS
VRTAK FOSTNER LONGLIFE-SPEED D22MM
Obj. č. 0650990220
EAN 4061975388988
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný Forstnerov vrták s až desaťkrát vyššou pracovnou rýchlosťou a až trikrát dlhšou životnosťou než bežné Forstnerove vrtáky.
- Ideálny na vŕtanie presných otvorov bez trhania do mäkkého a tvrdého dreva, laminovaných drevotrieskových dosiek a dosiek MDF.
| Odporúčané otáčky | ||
| Priemer otvoru | Mäkké drevo | Tvrdé drevo/MDF |
| > 12 mm | 2400 ot./min. | 2000 ot./min. |
| > 16 mm | 2400 ot./min. | 1500 ot./min. |
| > 25 mm | 1800 ot./min. | 1000 ot./min. |
| > 35 mm | 1600 ot./min. | 900 ot./min. |
| > 70 mm | 1000 ot./min. | 500 ot./min. |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Forstnerov vrták Longlife & Speed možno použiť s ručným vedením alebo stacionárne (napr. v CNC obrábacích centrách). V tejto súvislosti je potrebné v závislosti od materiálu dodržať rôzne hodnoty rezania.
Priemer | 22 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Priemer stopky | 8 mm |
Dĺžka drieku | 30 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |