Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hrot Longlife & Speed Forstner

Forstnerov vrták LS
VRTAK FOSTNER LONGLIFE-SPEED D68MM

Obj. č. 0650990680

EAN 4062856612963

Cena za zvolené balenie
Hrot Longlife & Speed Forstner

Obj. č. 0650990680

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný Forstnerov vrták s až desaťkrát vyššou pracovnou rýchlosťou a až trikrát dlhšou životnosťou než bežné Forstnerove vrtáky.
  • Ideálny na vŕtanie presných otvorov bez trhania do mäkkého a tvrdého dreva, laminovaných drevotrieskových dosiek a dosiek MDF.
Odporúčané otáčky
Priemer otvoruMäkké drevoTvrdé drevo/MDF
> 12 mm2400 ot./min.2000 ot./min.
> 16 mm2400 ot./min.1500 ot./min.
> 25 mm1800 ot./min.1000 ot./min.
> 35 mm1600 ot./min.900 ot./min.
> 70 mm1000 ot./min.500 ot./min.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Forstnerov vrták Longlife & Speed možno použiť s ručným vedením alebo stacionárne (napr. v CNC obrábacích centrách). V tejto súvislosti je potrebné v závislosti od materiálu dodržať rôzne hodnoty rezania.

Priemer

68 mm

Dĺžka

90 mm

Priemer stopky

10 mm

Dĺžka drieku

30 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie