Hrot Longlife & Speed Forstner
Forstnerov vrták LS
VRTAK PRACOV.-FORST-LONGLIFE/SPEED-D35MM
Obj. č.
0650990350
EAN 4061975389060
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný Forstnerov vrták s až desaťkrát vyššou pracovnou rýchlosťou a až trikrát dlhšou životnosťou než bežné Forstnerove vrtáky.
- Ideálny na vŕtanie presných otvorov bez trhania do mäkkého a tvrdého dreva, laminovaných drevotrieskových dosiek a dosiek MDF.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Forstnerov vrták Longlife & Speed možno použiť s ručným vedením alebo stacionárne (napr. v CNC obrábacích centrách). V tejto súvislosti je potrebné v závislosti od materiálu dodržať rôzne hodnoty rezania.
Priemer | 35 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Priemer stopky | 10 mm |
Dĺžka drieku | 30 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |