Samozávrtná skrutka pias®, šesťhranná hlava s dlhým vŕtacím hrotom
Pias, oceľ, pozinkovaná, s dlhým závrtným hrotom
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR SOS.HL. 5,5X38
ZEBRA PIAS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez zrnenia
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko jedným úkonom
Vhodná na kombinácie komponentov t I/t II podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ
Taktiež na upevnenie západiek na oceľové podklady (západkové spoje)
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | UNC |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Podzemné | Oceľ |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,15 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 14 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 35 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 13,5 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 12 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,0-21,0 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |