Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  16X17 Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  16X17 Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  16X17 Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  16X17
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  16X17 - 1
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  16X17 - 2
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  16X17 - 3
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S  16X17 - 4

Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV®

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený
KLUC OCKOVY OBOJSTRAN. ZALOM. S 16X17
ZEBRA

Obj. č. 0713305167
EAN 4024835153577

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný očkový kľúč s POWERDRIV®

Obj. č. 0713305167

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®, hlboké zalomenie pre ťažko dostupné miesta, v širokej škále veľkostí

Ergonomický obojstranný očkový kľúč pre náročné úkony


  • Obojstranný očkový kľúč má hlboké 18 ° zalomenie pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie


Vyhovuje normám a je veľmi vysokej kvality


  • Obojstranný očkový kľúč je v súlade s normou DIN 838/ISO 3318

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami

  • Okraje kufríka sú navyše leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

16x17 mm

Dĺžka (L)

247 mm

Hrúbka očka (a1)

10,8 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

11,3 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

25,4 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

26,2 mm

Výška (h1)

28 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie