Hrot TX C 6.3 (1/4“) s otvorom
Hrot TX s otvorom C 6,3 (1/4)
BIT TX10 S DIEROU 1/4 L25MM
Obj. č.
0614352610
EAN 4011231512671
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Robustný hrot pre väčšinu skrutiek TX
- Oceľový hrot zaručuje dlhú životnosť
- Pre bežné aplikácie sú k dispozícii hroty s rôznymi dĺžkami a priemermi
Hrot pre ručné a obrábacie stroje
- Šesťhranná stopka 1/4“ je vhodná pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.
- Drážky v stopke zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | TX10 |
Uťahovacia hlava | C 6,3 (1/4“) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 25 mm |
Materiál | Oceľ |