Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitové očko HSS DIN EN 22568 pre metrické jemné závity ISO

Závitová čeľusť HSS DIN 13-2
OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Obj. č. 065214 15
EAN 4011231540490

Cena za zvolené balenie
Závitové očko HSS DIN EN 22568 pre metrické jemné závity ISO

Obj. č. 065214 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu metrických jemných závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.

Obojstranná rezná hrana


  • Je možné použiť na obidvoch stranách

  • Závity možno rezať v jednom kroku

  • Jednoduché rezanie a vynikajúci odvod triesok v smere rezania


Vysoká retencia hrán

Podľa normy DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancia 6 g

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Závitnica sa umiestňuje do držiaka závitnice vo výške strednej skrutky. Skrutky sa uťahujú pomocou skrutkovača. Závitnica sa umiestňuje vertikálne na obrobok. Možné použitie na oboch stranách. Pri rezaní je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo oleja. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK OCKA-EN22568-PERFORMANCE-16X5MM

ZEBRA
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRATIDLO PRE ZÁVIT. OČKA EN22568-20X5M

ZEBRA
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7

ZEBRA
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZADLO PRE ZÁVIT. OČKA EN22568-25X9MM

ZEBRA
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRÁTIDLO-EN22568-PERFORMANCE-30X11MM

ZEBRA
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK ZAVIT. OCKA EN22568 38X10

ZEBRA
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK ZAVIT. OCKA EN22568 45X14

ZEBRA
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK ZAVIT. OCKA EN22568 55X16

ZEBRA
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie