Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hrubovací brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

Brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ Basic
BRUSNY KOTUC NA NEREZ A2-6,4-BR22,2-D150

Obj. č. 0669281506

EAN 4053479437620

Cena za zvolené balenie
Hrubovací brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

Obj. č. 0669281506

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hrubovací brúsny kotúč, zelený, na nehrdzavejúcu oceľ


  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na brúsenie hrán, odstraňovanie ostrín, opracovanie zvarov atď.

Priemerxhrúbka

150 x 6,4 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Lomené

Otáčky max.

10100 ot/min

Materiály určené na spracovanie

Ušľachtilá oceľ

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť úberu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Výkon úberu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie