Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hubica Pre jednoduché trhacie nity

Nátrubok pre jednoduché trhacie nity
PRISLUSENSTVO-NOZZLE-(TL-070393733)-6,5

Obj. č. 0946830
EAN 4024835292580
Cena za zvolené balenie
Hubica Pre jednoduché trhacie nity

Obj. č. 0946830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priemer 6,5 mm v hliníku, oceli, nehrdzavejúcej oceli
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer nitov

6.5 mm

Dĺžka

17.5 mm

Šírka

12.5 mm

Výška

12.5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, čierne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie