Húpačkový hák
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
SKRUTKA HOJDACKOVA(A2K)-M8
Obj. č. 023474 208
EAN 4011231994200
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Pevné ovinutie
Upozornenie
Skontrolujte bezpečnostný faktor na začiatku rozšírenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na bezpečné zavesenie
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Priemer háka (d2) | 20 mm |
Lámavá sila min. | 3000 N |
Verzia | Bez goliera |