Hviezdicová rukoväť s lisovanou maticou
Hviezdicová rukoväť, pozink. oceľ, s lis. maticou
MATICA S PLAST HVIEZDICA DIN6336 M10 62
Obj. č. 05212 10
EAN 4046778377483
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyamidová rukoväť, pozinkovaná matica
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Forma | K |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Priemer hlavy (dk) | 62 mm |
Priemer pätky | 24 mm |
Výška pätky | 22 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 39,250 g |