Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hviezdicová rukoväť s lisovanou maticou

Hviezdicová rukoväť, pozink. oceľ, s lis. maticou
MATICA S PLAST HVIEZDICA DIN6336 M6 30

Obj. č. 05212 6

EAN 4046778377407

Cena za zvolené balenie
Hviezdicová rukoväť s lisovanou maticou

Obj. č. 05212 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyamidová rukoväť, pozinkovaná matica
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

Pozinkované

Forma

K

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Priemer hlavy (dk)

30 mm

Priemer pätky

17,5 mm

Výška pätky

8,5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

12,149 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie