Hviezdicová rukoväť s lisovanou skrutkou
Hviezdicová rukoväť, pozink. oceľ, s lis. skrutkou
RYHOVANA PLASTOVA SKRUTKA SCR-SIDIN6336-
Obj. č. 052131045
EAN 4046778398204
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyamidová rukoväť, pozinkovaná skrutka
Hviezdicová rukoväť s lisovanou skrutkou na jednoduché manuálne upevnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | PA – polyamid |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Forma | L |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Priemer hlavy (dk) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 45 mm |
Priemer pätky | 23 mm |
Výška pätky | 18 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 48,380 g |