Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hviezdicová rukoväť s lisovanou skrutkou

Hviezdicová rukoväť, pozink. oceľ, s lis. skrutkou
RYHOVANA PLASTOVA SKRUTKA SCR-SIDIN6336-

Obj. č. 052131235

EAN 4046778398600

Cena za zvolené balenie
Hviezdicová rukoväť s lisovanou skrutkou

Obj. č. 052131235

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyamidová rukoväť, pozinkovaná skrutka

Hviezdicová rukoväť s lisovanou skrutkou na jednoduché manuálne upevnenie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

PA – polyamid

Farba

Čierna

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

Pozinkované

Forma

L

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Priemer hlavy (dk)

62 mm

Dĺžka závitu (lg)

35 mm

Priemer pätky

24 mm

Výška pätky

22 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

65,620 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie