Hviezdicová rukoväť s lisovanou skrutkou
Hviezdicová rukoväť, pozink. oceľ, s lis. skrutkou
SKRUTKA-SHR-AEDIN6336-L-KST-M6X20-
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyamidová rukoväť, pozinkovaná skrutka
Hviezdicová rukoväť s lisovanou skrutkou na jednoduché manuálne upevnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | PA – polyamid |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Forma | L |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Priemer hlavy (dk) | 30 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 20 mm |
Priemer pätky | 17,5 mm |
Výška pätky | 8,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11,805 g |