Hviezdicová rukoväť s upevnenou skrutkou
Hviezdicová rukoväť s nainštalovanou skrutkou
Obj. č. 5099340614
EAN 4056807252759
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyamidová hviezdicová rukoväť s vyhĺbenými úchopmi a upevnenou skrutkou v ľahkom a pevnom vyhotovení
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | PA – polyamid |
Farba rukoväti | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Priemer stopky (d2) | 16,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 14 mm |
Výška rukovätí (h1) | 22 mm |
Výška drieku (h2) | 9 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 15,980 g |