Hybrid jacket Evolution
Hybrid jacket Evolution
BUNDA HYBRID EVOLUTION ANT/LIM 3XL
Obj. č.
M411589005
EAN 4255663253225
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
New, light and innovative hybrid jacket concept, which combines the properties of a fleece jacket with those of a soft shell jacket. This jacket with reflective inserts boasts fast-drying fabric and a modern design. All-rounder with a high proportion of recycled materials.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová, Limetková zelená |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 96% Polyester (90% recycled), 4% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 615 g |
Materiál obloženia | 100 % recyklovaný polyester |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 200 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |