Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hybrid jacket Evolution

Hybrid jacket Evolution
BUNDA HYBRID EVOLUTION ANT/LIM 5XL
MODYF

Obj. č. M411589007
EAN 4255663253249

Cena za zvolené balenie
Hybrid jacket Evolution

Obj. č. M411589007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

New, light and innovative hybrid jacket concept, which combines the properties of a fleece jacket with those of a soft shell jacket. This jacket with reflective inserts boasts fast-drying fabric and a modern design. All-rounder with a high proportion of recycled materials.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová, Limetková zelená

Veľkosť

5XL

Materiál

96% Polyester (90% recycled), 4% elastane

Hmotnosť látky na m2

615 g

Materiál obloženia

100 % recyklovaný polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

200 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie