Hybridjacke Nordic
HYBRIDJACKE NORDIC SCHWARZ L
Art.-Nr. M456286002
EAN 7070569316396
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte, warme und teilweise winddichte Hybridjacke
- Warm, wattiert, Teddyfleece an den Seiten, Ärmeln und über den Schultern
- Recyceltes Polyester, verschweißte Nähte
- Brusttasche mit Reißverschluss, Ausweistasche, Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, geräumige Innentasche
- Belüftung unter den Ärmeln, Saum mit Kordelzug, Gummizüge im Ärmelsaum
Recyceltes Polyester - 160 g/m²
Kontraststoff: 100 % Baumwolle mit Polyester-Fleece-Innenfutter (50 % recycelt)
Polsterung: 100 % recyceltes Polyester - 20 g/m²
Datenblätter(X)
Kalt bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |