Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hybridná bunda Nordic

BUNDA HYBRID NORDIC MODRA M

Obj. č. M456287001

EAN 7070569316532

Cena za zvolené balenie
Hybridná bunda Nordic

Obj. č. M456287001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahká a teplá bunda čiastočne odolná proti vetru.

Ľahká a teplá hybridná bunda čiastočne odolná proti vetru


  • Teplá, telo s výplňou, mäkký flís na bokoch, rukávoch a cez plecia

  • Recyklovaný polyester, spájané švy

  • Vrecko so zipsom na hrudi, vrecko na identifikačnú kartu, bočné vrecká so skrytými zipsami, priestranné vnútorné vrecko

  • Vetranie pod rukávmi, sťahovacia šnúrka v spodnom leme, elastické pásky v spodnom leme rukávov


Recyklovaný polyester – 160 g/m²


Kontrastná tkanina: 100 % bavlna s polyesterovou flísovou podšívkou (recyklovaná na 50 %)


Výplň: 100 % recyklovaný polyester – 20 g/m²

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynySušiť pri nízkej teplote
Žehliť pri nízkej teplote
Nepoužívať bielidlo
Nečistiť chemicky
Prať pri 40 °C

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

M

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

160 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie