Hybridná bunda Nordic
BUNDA HYBRID NORDIC MODRA XS
Obj. č. M456287010
EAN 7070569316655
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká a teplá hybridná bunda čiastočne odolná proti vetru
- Teplá, telo s výplňou, mäkký flís na bokoch, rukávoch a cez plecia
- Recyklovaný polyester, spájané švy
- Vrecko so zipsom na hrudi, vrecko na identifikačnú kartu, bočné vrecká so skrytými zipsami, priestranné vnútorné vrecko
- Vetranie pod rukávmi, sťahovacia šnúrka v spodnom leme, elastické pásky v spodnom leme rukávov
Recyklovaný polyester – 160 g/m²
Kontrastná tkanina: 100 % bavlna s polyesterovou flísovou podšívkou (recyklovaná na 50 %)
Výplň: 100 % recyklovaný polyester – 20 g/m²
Hárky údajov(X)
Žehliť pri nízkej teplote
Nepoužívať bielidlo
Nečistiť chemicky
Prať pri 40 °C
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | XS |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |