Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hybridná bunda Start Up 26

Hybridná bunda Start Up 26
BUNDA START UP 2026 VEL. L

Obj. č. M411735002

EAN 4255786493843

Cena za zvolené balenie
Hybridná bunda Start Up 26

Obj. č. M411735002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Modern padded jacket with 2 side pockets and reflective print on the chest
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

L

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

160 g

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie