Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hybridná bunda typu bomber

Bluzón Hybrid Line
HYBRID LINE BLUZONOVA BUNDA CIERNA 3XL

Obj. č. M011062005

EAN 4250602102824

Cena za zvolené balenie
Hybridná bunda typu bomber

Obj. č. M011062005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto robustná a teplá bunda typu bomber poskytuje ochranu vo veternom počasí. Zamilujete si jej športový dizajn, moderné ozdobné švy a veľké pohodlie.
  • Plátená tkanina (vysoká odolnosť proti oderu), priedušná, odolná proti vetru a vode (vodný stĺpec 3 000 mm)

  • 2 predné vrecká, 2 náprsné vrecká, vrecko na pero, vnútorné vrecko na mobilný telefón

  • Teplá prešívaná podšívka, zips YKK a ochrana brady

  • Vysoký golier, odnímateľná polstrovaná kapucňa so šnúrkou

  • Zaťahovacia šnúrka na manžetách a páse
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

3XL

Materiál

100% polyamid

Hmotnosť látky na m2

200 g

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100% polyester

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Profesionálne čistenie namokro, Žehlenie s nízkou teplotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie