Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hybridná elastická bunda Evolution

Hybridná bunda Evolution
BUNDA HYBRID EVOLUTION NAVY/ROYAL 6XL

Obj. č. M411590008

EAN 4255663253355

Cena za zvolené balenie
Hybridná elastická bunda Evolution

Obj. č. M411590008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nový, ľahký a inovatívny koncept hybridnej bundy, ktorý kombinuje vlastnosti flísovej bundy s vlastnosťami softshellovej bundy. Táto bunda s reflexnými vložkami sa pýši rýchloschnúcim materiálom a moderným dizajnom. Všestranná bunda s vysokým podielom recyklovaných materiálov.
  • Nový koncept hybridnej bundy kombinuje flís so softshellom v jednej bunde

  • Dve bočné vrecká so zipsom

  • Vysoká úroveň komfortu a voľnosti pri pohybe

  • Rýchloschnúca integrovaná kapucňa

  • Proti žmolkovaniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá, Kráľovská modrá

Veľkosť

6XL

Materiál

96% Polyester (90% recycled), 4% elastane

Hmotnosť látky na m2

615 g

Materiál obloženia

100 % recyklovaný polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

200 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie