Hybridná elastická bunda Evolution
Hybridná bunda Evolution
BUNDA HYBRID EVOLUTION NAVY/ROYAL XS
Obj. č. M411590010
EAN 4255663253362
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nový, ľahký a inovatívny koncept hybridnej bundy, ktorý kombinuje vlastnosti flísovej bundy s vlastnosťami softshellovej bundy. Táto bunda s reflexnými vložkami sa pýši rýchloschnúcim materiálom a moderným dizajnom. Všestranná bunda s vysokým podielom recyklovaných materiálov.
- Nový koncept hybridnej bundy kombinuje flís so softshellom v jednej bunde
- Dve bočné vrecká so zipsom
- Vysoká úroveň komfortu a voľnosti pri pohybe
- Rýchloschnúca integrovaná kapucňa
- Proti žmolkovaniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá, Kráľovská modrá |
Veľkosť | XS |
Materiál | 96% Polyester (90% recycled), 4% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 615 g |
Materiál obloženia | 100 % recyklovaný polyester |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 200 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |