Hydraulic workshop crane with parallel chassis
Hydraulic workshop crane with parallel chassis
ZDVIHAK HYDRAULICKY SKLADACI DO 1000KG
Obj. č.
1952007025
EAN 4099618667305
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Folding engine crane ideal for lifting heavy components such as engines, HV batteries and for general lifting applications in workshops
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 1628 cm |
Šírka | 1080 cm |
Výška min. | 1473 cm |
Výška max. | 2008 cm |
Nosnosť | 1000 kg |
Product weight (per item) | 148000.000 g |
Výška podbehnutia | 115 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!