Hydraulic workshop crane with parallel chassis
Hydraulic workshop crane with parallel chassis
ZDVIHAK HYDRAULICKY SKLADACI DO 2000KG
Obj. č.
1952007035
EAN 4099618667299
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Folding engine crane ideal for lifting heavy components such as engines, HV batteries and for general lifting applications in workshops
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 2138 cm |
Šírka | 1110 cm |
Výška min. | 1770 cm |
Výška max. | 2830 cm |
Nosnosť | 2000 kg |
Product weight (per item) | 232000.000 g |
Výška podbehnutia | 130 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!