Hydraulický pojazd. zdvihák RH-4
ZDVIHAK (RH-4)-(TRAGKRAFT-4TO)
Obj. č. 071554 150
EAN 4046778244051
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konvexné kolieska a otočné kolieska upevnené na guľôčkových ložiskách zabezpečujú vysokú úroveň manévrovateľnosti
V prípade preťaženia bezpečnostný ventil prepne zdvíhaciu tyč do stavu nečinnosti
Na zaistenie bezpečnosti sa však výška zdvihu zachová
Dodatočný pedál na aktiváciu funkcie rýchleho zdvihnutia
Spoľahlivé a presné ovládanie pri zdvíhaní a spúšťaní vďaka jednoduchému ovládaniu zdvíhacej tyče
Zdvíhacia tyč s ergonomickou, pogumovanou rukoväťou
Pneumatické kolieska nie sú súčasťou dodávky
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 4000 kg |
Výška min. (A) | 145 mm |
Výška max. (B) | 560 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 70000,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!