Hydraulický pojazd. zdvihák RH-6
HEVER-(RH-6)-(NOSNOST-6TO)
Obj. č. 071554 160
EAN 4046778244594
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná konštrukcia rámu a nosnosť 6 000 kg.
- Konvexné kolieska a otočné kolieska upevnené na guľôčkových ložiskách zabezpečujú vysokú úroveň manévrovateľnosti.
- V prípade preťaženia bezpečnostný ventil prepne zdvíhaciu tyč do stavu nečinnosti.
- Na zaistenie bezpečnosti sa však výška zdvihu zachová.
- Dodatočný pedál na aktiváciu funkcie rýchleho zdvihnutia
- Spoľahlivé a presné ovládanie pri zdvíhaní a spúšťaní vďaka jednoduchému ovládaniu zdvíhacej tyče
- Zdvíhacia tyč s ergonomickou, pogumovanou rukoväťou
- Nožný pedál na aktiváciu funkcie rýchleho zdvihnutia
- Pneumatické kolieska nie sú súčasťou dodávky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 6000 kg |
Výška min. (A) | 150 mm |
Výška max. (B) | 570 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 90000,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!