Hydraulický valec, 32 ton Univerzálny
Hydraulický valec, 32 ton
HYDRAULICKY VALEC 32 TON
Obj. č.
1952004100
EAN 4058794955750
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zdvih 50 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit (10) | 3/8palcax18 mm |
Prevádzkový tlak (20) | 700 bar |
Dĺžka zdvihu | 50 mm |
Priemer závitu vretena | 16 µm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12116 g |
Priemer | 104 mm |
Výška | 260 mm |
Dĺžka | 185 mm |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 32 t |