Hydraulický valec
Dutinová rozp. hydraulických valcov
Obj. č. 1952004015
EAN 4046777595376
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit (10) | 3/8 SAE |
Prevádzkový tlak (20) | 700 bar |
Dĺžka zdvihu | 8 mm |
Priemer závitu vretena | 21,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2039,000 g |
Priemer | 80 mm |
Výška | 55 mm |
Dĺžka | 200 mm |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 12000 kg |