Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hydraulický valec

Dutinová rozp. hydraulických valcov

Obj. č. 1952004020

EAN 4046777595383

Cena za zvolené balenie
Hydraulický valec

Obj. č. 1952004020
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
Prípojný závit (10)

3/8“

Prevádzkový tlak (20)

700 bar

Dĺžka zdvihu

8 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3172,000 g

Priemer

100 mm

Výška

60 mm

Dĺžka

200 mm

Max. hmotnosť záťaže (100)

20000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie