Hydraulický valec
Dutinová rozp. hydraulických valcov
RYCHLOSPOJKA NA HYDRAU. VALEC 17TON 43MM
Obj. č.
1952004990
EAN 4062856575626
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit (10) | 3/8palcax18 mm |
Prevádzkový tlak (20) | 700 bar |
Dĺžka zdvihu | 43 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3898.000 g |
Priemer | 90 mm |
Výška | 155 mm |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 17000 kg |