Hydraulický valec
Dutinová rozp. hydraulických valcov
RYCHLOSPOJKA NA PLOCHY VALEC 20TON 8MM
Obj. č. 1952004945
EAN 4062856575633
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit (10) | 3/8“ |
Prevádzkový tlak (20) | 700 bar |
Verzia (25) | S rýchlospojkou |
Dĺžka zdvihu | 8 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3160,000 g |
Priemer | 100 mm |
Výška | 60 mm |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 20000 kg |