Hydraulický valec
Dutinová rozp. hydraulických valcov
RYCHLOSPOJKA NA PLOCHY VALEC 8MM
Obj. č. 1952004915
EAN 4062856575664
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prevádzkový tlak (20) | 700 bar |
Verzia (25) | S rýchlospojkou |
Dĺžka zdvihu | 8 mm |
Priemer závitu vretena | 21,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1918,000 g |
Priemer | 80 mm |
Výška | 55 mm |
Dĺžka | 200 mm |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 12000 kg |